Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1886-M0020544 Herst.-Nr.: 100023273 EAN/GTIN: 4018359187682 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungsmodule sind zur direkten, festen Verbindung zweier Leitungen gedacht. Typische Anwendungen sind das Verlängern von Leitungen, wenn Verteiler oder Anschlussdosen versetzt werden, und die Repartur beschädigter Leitungen. Es ist sehr viel einfacher, schneller und kostengünstiger ist es, bestehende Leitungen fachgerecht zu verlängern oder zu reparieren als neue Leitungen zu verlegen und anzuschließen, ganz besonders, wenn dabei Brandschottungen geöffnet und wieder verschlossen werden müssten. Auch die Betriebsunterbrechungen werden auf ein Minimum reduziert. Mit den Verbindungsmodulen von Telegärtner bleibt die volle Leistungfähigkeit der Verkabelungsstrecke bis einschließlich Klasse FA (ISO/IEC) und 1000 MHz erhalten. Mit ihren hervorragenden übertragungstechnischen Werten, ihren kompakten Abmessungen und ihrem robusten Aufbau eignen sie sich für Verkabelungen in Bürogebäuden, Wohnungen, industriell genutzten Bereichen sowie für die technische Gebäudeausrüstung und Gebäudeautomation. Leistungsmerkmale: Klasse FA (ISO/IEC) (1000 MHz), geeignet für 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T gemäß IEEE 802.3, geeignet für Power over Ethernet Plus PoE+ gemäß IEEE 802.3at, für geschirmte und ungeschirmte Leitungen, IDC-Schneidklemmkontakte geeignet für Massivleiter AWG26/1 bis AWG22/1, Aderdurchmesser 0,7 bis 1,6 mm, Adernpaare können unter Beibehaltung der Paarverdrillung bis zur Klemme geführt werden, bis zu fünfzigmal wiederanschließbar, Schneidklemmkontakge auf einer gemeinsamen Leiterplatte, Erdungsmöglichkeit direkt auf der Leiterplatte mit Schraube M4, Farbkennzeichnung T568A und T568B, Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C, EMV-sicher nach DIN EN 61000-6-1 und DIN EN 61000-6-2, SAP Artikelbezeichnung CU-CM VM8-8 C7A AWG26-22 Anmerkungen: Einfach-Verbindungsmodul für geschirmte und ungeschirmte Installationskabel Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: schwarz Kurzbeze |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 10,16* | € 13,08* |  |  |  | Lager 1886 | |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 10,19* | € 13,21* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,96* | € 14,15* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 11,25* | € 14,58* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,50* | € 14,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1886 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1886 |  | Versand: Lager 1886 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|