Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Gehäuse
>
Artikel
EATON CI23E-125 Iso-Gehäuse m.metrischen Vorprägungen 019570
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0025149
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
019570
EAN/GTIN:
4015080195702
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
CI-Leergehäuse für Einzelaufstellung Total isoliert IP 65, ohne Montageplatte Mit metrischen Vorprägungen für die Leitungseinführung in allen Seitenwänden. Alle Wände ausbrechbar. Verbindung der Gehäuse unter- bzw. nebeneinander mittels Keilverbindung. 250 x 187,5 x 150 mm Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden 1 x M32/20 6 x M20 2 x M16 2 x M32/20 4 x M25/16 4 x M20 4 x M16
... >
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Zählerschränke / Verteiler
>
Verteiler, Gehäuse ISO- / Feuchtraum-
Weitere Suchbegriffe:
eaton (moeller) automatengehäuse
,
automatengehäuse
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6808
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 49,07*
€ 61,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,09*
€ 61,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 64,31*
Lager 1886
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 54,72*
€ 68,42*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,38*
€ 69,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
001923 - DV125-CI
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
001924 - DV150-250-CI
Eaton
001924
ab € 3,22*
Zubehör
002066 - SVS250630-5
Eaton
002066
ab € 66,89*
Zubehör
044004 - TG23
Eaton
044004
ab € 8,93*
Zubehör
046382 - HG-CI
Eaton
046382
ab € 1,05*
Zubehör
193438 - Montageplatte 1.5 mm verzinkt für Ci23
Eaton
193438
ab € 4,47*
Zubehör
193454 - Wandbefestigungswinkel, für Ci-Gehäuse, L=1375 mm
Eaton
193454
ab € 16,19*
Zubehör
Eaton M3-CI23 Montageplatte (L x B) 205 mm x 142.5 mm Stahlblech 1 St.
Eaton
19709
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen