| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0026384 Herst.-Nr.: 4012591620921 EAN/GTIN: 4012591620921 |
| |
|
| | |
| KV 90-Kleinverteiler aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Schutzart IP 65, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsspannung AC 230/400 V, mit transparenter Klappe, Geräteaussschnitt ausbrechbar, mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung. Automatengehäuse, 1-reihig 6 Teilungseinheiten (6 x 18 mm) Außenmaße: 146 x 238 x 111 mm, je PE/N 2 x 25, 4 x 4 mm2 Ausführung: IP 65 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 21,93* | € 29,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 21,76* | € 29,04* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 23,06* | € 30,64* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,45* | € 31,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,69* | € 31,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|