| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0032584 Herst.-Nr.: 7000-08041-6101000 EAN/GTIN: 4048879230827 |
| |
|
| | |
| Murr Sensor- Aktorkabel M8 Buchse gerade mit freiem Leitungsende PVC-OB 3x0,25 schwarz 10 m Technische Daten: Betriebsspannung 60 V AC/DC Betriebsstrom je Kontakt (40 °C) max. 4 A Verriegelung Schraubgewinde M8 x 1 mm² (empf. Anzugsmoment = 0.4 Nm) selbstsichernd Schutzart IP67, Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung Leitung Adernzahl/-querschnitt 3 x 0.25 mm², Aderisolation PVC (br, bl, sw), Mantel PVC, Außendurchmesser ca. 4.4 mm, Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser, Temperaturbereich (fest) -30...+70 °C, Temperaturbereich (bewegt) -5...+70 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel murr |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,93* | € 9,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,25* | € 9,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,95* | € 9,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,01* | € 11,45* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 8,76* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|