Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle ZD 061-10 Dioden bei 1+n-Technik m.HTS/GTC 811-. 015955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0036079
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200015955-00
EAN/GTIN:
     4015739159550
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türlautsprecher-Module Bitte beachten Sie die separat genannten Einsatzmöglichkeiten. Alle Module mit frontseitiger Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat mit beleuchtetem, potentialfreiem Schwachstrom-Lichttaster mit Lichtsymbol, tropenfestem Lautsprecher, langlebigem Elektret-Mikrofon sowie Verstärker mit Lautstärkeregler. Die Maßangaben für die Siedle Vario-Module unter Dimension sind festgelegt auf Breite x Höhe x Aufbauhöhe über den umlaufenden Rahmen bzw. das Gehäuse. Werden nur Breite x Höhe angegeben, so ist das Modul rahmenbündig oder max. 1 mm erhaben. Die Vario-Module 611-... können nicht als Einzelmodule ohne AP/UP-Gehäuse eingesetzt werden. Zubehör Dioden ZD 061-10 muss mit dem TLE 061-0 für bauseitige Klingeltableaus eingesetzt werden. Je angefangener 10 Ruftasten ist ein Zubehör-Dioden ZD 061-10 notwendig. • Abmessungen: 35 x 70 x 20 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,08*
€ 48,42*
Lager 1886
12
€ 6,40*
ab € 37,42*
€ 48,92*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 37,60*
€ 49,36*
€ 5,46*
ab € 38,47*
€ 50,19*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,85*
€ 50,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.