Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1886-M0048744 Herst.-Nr.: 10080 EAN/GTIN: 9120045473896 |
| |
|
|  |  |
 | GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm - Kabeleinziehgerät - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, RC2 Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. Glasfaserstab Bruchlast 3400 kg, Gesamtbruchlast 400 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mm. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm, Länge: 100 m, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) 1 x Stahlhaspel Ø 730 mm fahrbar inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x Meterzähler, 1 x Schäkel |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 450,62* | € 519,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 451,35* | € 519,94* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 456,61* | € 525,15* |  |  |  | Lager 1886 | |  | |  |  | € 6,40* | ab € 466,81* | € 536,22* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 494,99* | € 574,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1886 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1886 |  | Versand: Lager 1886 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|