Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
Hager CDA225D Fi-Schalter 2-pol 6kA 25A 30mA Typ A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0050022
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
CDA225D
EAN/GTIN:
3250611610038
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter • Normen: EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11 • Bemessungsspannung 230/400 V~ 50/60 Hz • pulsstromsensitiv und stoßstromfest bis 250 A • Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A/ gL • geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen • Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund möglich • mit installationsfreundlicher Bi-Connect-Klemme • Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100 FI-Schutzschalter 2-polig Bemessungsstrom I U: 25 A
... >
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Reiheneinbaugeräte / Installationsgeräte
>
Fehlerstromschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
fi-schutzschalter hager 2-polig
,
fehlerstrom schutzschalter hager
,
schutzschalter
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
2 Tage
120
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 35,65*
Lager 721
1 Tag
120
€ 5,90*
ab € 27,72*
€ 36,43*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,03*
€ 38,90*
Lager 1886
3 Tage
249
€ 6,40*
ab € 29,72*
€ 39,05*
Lager 4792
5 Tage
67
€ 6,95*
ab € 29,24*
€ 39,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager CZ001 Hilfskontakt
Hager
CZ001
ab € 15,47*
Zubehör
Hager K67F Elektrisches Kabel 0,1 m Schwarz
Hager
K67F
ab € 0,41*
Zubehör
Hager K67M Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager LZ060 Schutzschalter-Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,29*
Zubehör
Hager MZ206 Schutzschalter-Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,52*
Zubehör
Hager MZN175 Schutzschalter-Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen