Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2Y(L)2Y 2x2x0,6 qmm St.III Bd. Fernsprechkabel für Erdverlegung VDE0816


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0077404
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     1007780
EAN/GTIN:
     8717511223898
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Fernsprechkabel für Erdverlegung A-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816 Anwendung: Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allen Betriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue siehe DIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohne ausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdete Betriebstätten nicht zulässig. Alle Bauarten sind für Starkstrom- Installationszwecke nicht zugelassen. Kabel mit Isolierhülle und Mantel aus Polyäthylen in Bündelverseilung nach DIN VDE 0816 Teil 1 enthalten Stern- Vierer und werden vorwie- gend niederfrequent, nur im Stamm und vorzugsweise unbespult betrie- ben. Sie werden z.B. als Ortsanschluß-und Ortsverbindungskabel, als Bahnhofsfernmeldekabel und in Industrieanlagen verwendet. PE- isolierte Kabel dürfen Adern mit in regelmäßigem Abstand durch- brochener Isolierhülle zur Isolationsüberwachung enthalten. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PE (2Y) Aderkenn- zeichnung: durch schwarze Ringe Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbündel e 5 oder 10 Grundbündel zum Hauptbündel und Grund- und Hauptbündel zur Kabelseele verseilt. Seelenbewicklung Mantel: Schichtenmantel = Aluminiumband 0,2 mm beiseitig mit Kunststoff beschichtet und mit dem PE-Mantel (schwarz) verschweißt Mantel-kennzeichnung: fortlaufend Fernsprech- Handapparat und Metermarkierung weiß Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 225 V 225 V Prüfspannung: 2000 V 2000 V Schleifenwiderstand: 130 /km 73,2 /km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazität: 52 nF/km 55 nF/km Isolationswiderstand: 5 Gx km 5 Gx km Kapazitive Kopplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49789*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,80789*
€ 0,96139
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,66789*
€ 0,79479
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,64789*
€ 0,77099
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,58789*
€ 0,69959
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57789*
€ 0,68769
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,49789*
€ 0,59249
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.