Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO VH-4 3SD1C16 Versorgungseinheit IP20 m.Griff PA bestückt 6109804


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0077706
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109804
EAN/GTIN:
     4012195125075
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Energie-Versorgungseinheiten VH 4/.. und für Wahlbestückung Gehäuse aus hochschlagfestem Polyamid geeignet für 4 Installationsgeräte (max. Einbautiefe 48 mm) mit Tragering oder -Bügel (Befestigungsspur 60 oder 67 mm) sowie für Geräte mit Flanschbefestigung, z.B. CEE, Industriesteckvorrichtung (Befestigungsspur 60 x 60 mm oder 70 x 70 mm), bzw. rastend mit Ackermann-Schutzkontaktstecktdosen. Jedes Installationsgerät ist mit einer separaten Abdeckplatte aus Kunststoff-Formmasse abgedeckt, so daß es einzeln montiert oder demontiert werden kann. Durch eine perforierte Trennwand können die einzelnen Stromarten oder -kreise gegeneinander abgeschottet werden. Die Einspeisung erfolgt über 2 Kabeldurchführungstüllen (mit Zugentlastungsschellen für Leitungen bis Ø 14 mm) neben der Aufhängeöse im Gehäuse. Farbkombination gelb/schwarz in Anlehnung an VBG 125 (Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz). Die Aufhängung der Gehäuse für Elektro-Anschlüsse erfolgt an einem Schäkel, der in der Kunststoff-Aufhängeöse eingesetzt ist, in Verbindung mit einer Knotenkette oder bei dem Gehäuse für Elektro- und Druckluft-Anschlüsse über ein in das Gehäuse eingesetztes Druckluftrohr in Verbindung mit einer Aufhängeöse und einer Zugfeder. Gehäuse VH 4/N8 bestückt mit 3 SCHUKO® -Steckdosen 16A/250 V~ vorverdrahtet auf 1 Klemme 3-polig, 1 CEE,-Steckdose 16 A/415 V~ Gewicht: ca. 0,99 kg/St.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,37*
€ 129,44*
Lager 1886
8
€ 6,40*
ab € 109,21*
€ 130,67*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 111,11*
€ 132,56*
€ 5,46*
ab € 112,23*
€ 133,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,11*
€ 133,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 239,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.