Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV 9448 KV90-Automatengehäuse 48TE (4x12x18mm) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0077812
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591620068
EAN/GTIN:
     4012591620068
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
KV 90-Kleinverteiler aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Schutzart IP 65, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsspannung AC 230/400 V, mit transparenter Klappe, Geräteaussschnitt ausbrechbar, mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung. Automatengehäuse, 4-reihig 48 Teilungseinheiten (4 x 12 x 18 mm) Außenmaße: 295 x 708 x 129 mm, je 6 x 25, 24 x 4 mm2, Cu FIXCONNECT-Klemme Ausführung: IP 65
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,31*
€ 159,50*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 135,53*
€ 161,07*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 161,09*
Lager 1886
29
€ 6,40*
ab € 137,50*
€ 162,39*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 138,85*
€ 165,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 1,71*
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,99*
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,54*
Zubehör
Hensel
A042342
ab € 29,76*
Zubehör
Hensel
KV PL 2
ab € 3,35*
Zubehör
Hensel
KV ES 2
ab € 6,24*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.