Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV 9440 KV90-Automatengehäuse 36TE 3reihig+1Tragschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0078073
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591624349
EAN/GTIN:
     4012591624349
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
KV 90-Kleinverteiler, Schutzart IP 65 mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsspannung AC 400 V, mit transparenter Tür, mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung, mit Kabeleinführungsblende Automatengehäuse, 3-reihig 36 Teilungseinheiten (3 x 12 x 18 mm) + 1 DIN-Tragschiene 273 mm breit für Geräte und Reihenklemmmen mit max. Einbautiefe 72 mm, Außenmaße: 295 x 708 x 129 mm, Kabeleinführung oben und unten je 8 x Ø 7-12 mm, 8 x Ø 7-14 mm, 4 x Ø 11-20 mm, 1 x Ø 16-29 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,83*
€ 138,68*
Lager 1886
3
€ 6,40*
ab € 115,33*
€ 140,00*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 116,20*
€ 140,84*
Frei Haus
ab € 118,29*
€ 142,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,01*
€ 143,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 1,71*
Zubehör
Hensel
4012591130239
ab € 28,86*
Zubehör
Hensel
4012591130253
ab € 63,34*
Zubehör
Hensel
KV FC 24
ab € 27,43*
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,54*
Zubehör
Hensel
A042342
ab € 29,76*
Zubehör
Hensel
KV PL 2
ab € 3,35*
Zubehör
Hensel
KV ES 2
ab € 6,24*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.