Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel RG 58 C/U 50 Ohm Koax-Datenkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0078647
Hersteller:
     Sytronic Kabel
Herst.-Nr.:
     RG58/C/U
EAN/GTIN:
     k.A.
THIN-NET/Cheapernet Kabel THIN-NET/Cheapernet Kabel für Basisband -Lan gemäß ISO 8802/3 bzw. ANSI/IEEE 802.3, 10 Base 2 Standard mit CSMA/CD Zugriffsverfahren, Datenrate 10 Mbit/s, Maximale Kabellänge per Segmet bei: Standard: mit RG 58 = 185 m nicht Standard: mit 0,9 Lz/2,6 AF-50 Ω = 235 m Koax-Datenleitung RG 58 Anwendung: Bei RG-Leitungen handelt es sich um Kabel, die in Anlehnung an die amerikanische MIL-C-17 Norm hergestellt werden, welche ursprünglich für das Militär konzipiert wurde. RG Kabel sind für unzählige Anwendungen in der Hochfrequenztechnik, Elektronik und der Datenübertragung gebaut. Aufbau: Innenleiter: Ø 19x0,18 mm CU-verzinnte-Litze Isolation: Ø 2,95 mm PE Aussenleiter: Geflecht CU verzinnt Mantel: Ø 4,95 mm PVC-schwarz Elektrische Eigenschaften: Wellenwiderstand: 50 Ω±2 Schleifenwiderstand: max. 53 Ω/km Dämpfung bei 20 °C 10 MHz 4,6 dB (dB/100 m) 20 MHz 6,6 dB 50 MHz 10,7 dB 100 MHz 15,3 dB 200 MHz 22,8 dB 500 MHz 37,0 dB 800 MHz 48,8 dB 1000 MHz 55,5 dB Mechanische Eigenschaften: Minimaler Biegeradius: 25 mm Gewicht: ± 3,5 kg/%m Kupferzahl: 1,8 kg/%m Aufmachung: Nach Absprache
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45334*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,51334*
€ 0,61087
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,48334*
€ 0,57517
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,47334*
€ 0,56327
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,46334*
€ 0,55137
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,45334*
€ 0,53947
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.