Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 854 Rohr-unDKabelabstandschelle für Kabel-D29-38mm bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0079720
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     854
EAN/GTIN:
     4013339014002
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
abstandschellen stahlrohr
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 16 x 69 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø : 29 - 38 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 : M 32 Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Niedax Modell-Nr. : 854
Weitere Suchbegriffe: din kabel, niedax abstandschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,64*
Lager 1886
41
1
€ 6,40*
ab € 1,03311*
€ 1,66311*
2 Tage
370
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,67*
1
€ 5,46*
ab € 1,25*
€ 1,97*
25
€ 5,95*
ab € 1,54165*
€ 2,17165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66311*
€ 1,9791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48311*
€ 1,7649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38311*
€ 1,6459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31311*
€ 1,5626
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24311*
€ 1,4793
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03311*
€ 1,2294
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.