Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 qmm längswasserdicht für Erdverlegung St.III Bd.VDE0816


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0080225
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     1007861
EAN/GTIN:
     8717511224703
Fernsprechkabel für Erdverlegung längswasserdicht A-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816 Anwendung: Als Anschlußkabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Übertragung von Signalen, zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und in Rohren geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PE (2Y) Aderkennzeichnung: durch schwarze Ringe Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbündel je 5 oder 10 Grundbündel zum Hauptbündel und Grund- und Hauptbündel zur Kabelseele verseilt. Petrolatfüllung Seelenbe- wicklung Mantel: Schichtenmantel=Aluminiumband 0,2 mm beiseitig mit Kunststoff beschichtet und mit dem PE-Mantel (schwarz) verschweißt Mantelkennzeichnung: fortlaufend Fernsprech-Handapparat und Metermarkierung weiß Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 225 V 225 V Prüfspannung: 2000 V 2000 V Schleifenwiderstand: 130 Ω/km 73,2 Ω/km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazität: 52 nF/km 55 nF/km Isolationswiderstand: 5 Gx km 5 Gx km Kapazitive Kopplungen K3: (800 Hz, 300 m): 800pF/400pF Leitungsdämpfung (800 Hz)ca.: 1,04 dB/km 0,78 dB/km Temperaturbereich: - 20 °C - + 50 °C (beim Verlegen) - 30 °C - + 70 °C (nach Verlegen) Biegeradius: 10 x Kabeldurchmesser Paarzahl + Leitungs-Ø qmm: 10 x 2 x 0,8 Außendurchmesser ca.: 15,5 Cu-Zahl (Kg/%m): 10,1 Gewicht (kg/%m): 27,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98666*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,26666*
€ 2,69733
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,19666*
€ 2,61403
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,17666*
€ 2,59023
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,13666*
€ 2,54263
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10666*
€ 2,50693
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98666*
€ 2,36413
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.