Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 85351 MEN Trafonetzgerät 1/2ph IN:230/400+/-15VAC OUT:24V 5A DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0096734
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85351
EAN/GTIN:
     4048879080064
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichrichter
Murr MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/5ADC Strom: 5 A Ausgangsleistung: 120 W - 1-phasig, gesiebt - berührungsgeschützt nach (EN 61558) Technische Daten: Eingang, Eingangsspannung 230/400 V AC ±15 V AC, Eingangsstrom 0.97/0.56 A Eingangssicherung (extern) 1.6/1.0 A T Frequenz 50/60 Hz Ausgang, Ausgangsspannung 24 V DC (SELV) Max. Ausgangsstrom (Ta 60/40 °C) 5/6 A Restwelligkeit < 5 % Ausgangssicherung 10 A (Flachsicherung FKS) Ausgangsbeschaltung LED, VDR und Siebungskondensator Normen (EN 61558-2-6), (EN 62041) Category 1, (EN 55011 B), (EN 61000-3-2) Temperaturbereich -20...+60 °C, Betauung unzulässig Befestigungsart Schlüssellochbefestigung Abmessungen H x B x T 95 x 96 x 136 mm Befestigungsmaße a x b x c 75 x 84 x 5.8 mm Gewicht 2,9 kg MEN Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme. Einbaulage an senkrechter Wand beliebig.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 164,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,99*
€ 164,64*
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 174,83*
Frei Haus
ab € 157,70*
€ 181,42*
Lager 1886
2
€ 6,40*
ab € 168,48*
€ 191,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.