Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K UL(MTW)-CSA-HAR 10 qmm Einzelader schwarz Style 1015 8 AWG


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0099468
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160801/100
EAN/GTIN:
     4044774696720
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X10 BK 100 M, Einzelader, 1X10, schwarz, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb)) ,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
nicht lagernd
2
€ 6,40*
ab € 106,435*
€ 106,435*
2
Frei Haus
ab € 114,31*
€ 137,90*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 106,435*
€ 126,65765
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (€ 2,1287* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 212,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.