Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINTOP ST PG11 RAL7001 silbergrau Verschraubung 4-10mm 53015020
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0104775
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
53015020
EAN/GTIN:
4044773163940
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 11 RAL 7001 SGY, Kabelverschraubung, PG 11, Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm, Schlüsselweite 1: 22, silbergrau, IP 68 - 5 bar (30 min), , Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen,Photovoltaik,Maschinen- und Apparatebau,Automatisierungstechnik, Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit,Dauerhafter Vibrationsschutz,Optimale Zugentlastung,Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze),Große, variable Klemmbereiche
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Kabelverschraubungen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3745*
€ 0,4945*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38287*
€ 0,50287*
Lager 1886
2 Tage
185
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3815*
€ 0,6015*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3837*
€ 0,6093*
Lager 4792
4 Tage
194
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3838*
€ 0,6094*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6015*
€ 0,71579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom 113A.6C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Facom
113A.6C
€ 15,46*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53019020 Mutter Sicherungsmutter PG11
Lapp Kabel
53019020
€ 0,1251*
Zubehör
LAPP 61791260. MONTAGEWERKZEUG SKINMATIC RZ
Lapp Kabel
61791260.
€ 109,64*
Zubehör
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Kugel, 30 Material, 80Ω @ 100MHz, 28 Dia. x 35mm, für Kabel-Ø 10mm Zum Öffnen
TDK
ZCAT2235-1030A
€ 3,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.