Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-J 5x2,5 qmm 50m-Ring Silikon-Schlauchleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0106107
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     907037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Anwendung: Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen für Geräte, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel der Hütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Wärme-, Kälte und Klimatechnik. Aufbau: Leiter: Kupferlitze verzinnt Kl. 5 Aderisolation: Silikonkautschuk Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 ab 6 Adern schwarze Adern nummeriert und grün-gelbem Schutzleiter Mantel: Silikonkautschuk Farbe: rotbraun Produktvorteile: halogenfrei, wärmebeständig, kälteflexibel gute Wetterbeständigkeit Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: -25°C - +180 °C (bewegt) -40°C - +180 °C (nicht bewegt) +250°C (kurzzeitig) Biegeradius (min): 6 x Leitungsdurchmesser (frest verlegt) 12 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Brennverhalten: Prüfart B (=IEC 332-1) flammhemmend und selbstverlöschend .
Weitere Suchbegriffe: sihf 5g2,5, sihf, sihf 5x1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 134,766*
€ 165,526*
Lager 1886
7
1
€ 6,40*
ab € 135,393*
€ 169,933*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,933*
€ 202,22027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,233*
€ 197,81727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,793*
€ 188,96367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,203*
€ 181,12157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,393*
€ 161,11767
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,70786* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.