Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Thomas&Betts Kabelbinder TY29MX 771x7,6 mm schwarz UV-beständig VPE 500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0107698
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TAG009330R0014
EAN/GTIN:
5414363063810
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Kabelbündelung
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder schwarz
,
kabelbinder
,
kabelbahnen kunststoff
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40256*
€ 0,48256*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4102*
€ 0,4962*
Lager 4792
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4103*
€ 0,4963*
Lager 1886
2 Tage
6500
500
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43482*
€ 0,52482*
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43488*
€ 0,52488*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,52482*
€ 0,62454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50482*
€ 0,60074
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43482*
€ 0,51744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 262,41* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB - THOMAS & BETTS 7TAG009320R0004 KABELBIN.340MM 500/PK
ABB
7TAG009320R0004
€ 0,15211*
Ähnlich
ABB TY242MX Kabelbinder m.Stahlnase 208x3,6mm schwarz UV PA 7TAG009130R0004
ABB
7TAG009130R0004
€ 0,05632*
Ähnlich
ABB TY253MX Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
ABB
7TAG009220R0003
€ 0,11097*
Ähnlich
ABB TY28MX Kabelbinder m.Stahlnase 360x4 8mm schwarz UV PA 6.6 7TAG009210R0050
ABB
7TAG009210R0050
€ 0,104*
Ähnlich
ABB TY5242MXR TY5242MXR Kabelbinder 204mm 3.60mm Schwarz mit Metallzunge 100St.
ABB
TY5242MXR
€ 0,06481*
Ähnlich
ABB TY527MXR TY527MXR Kabelbinder 340 mm 6.90 mm Schwarz mit Metallzunge 50 St.
ABB
7TCG009310R0020
€ 0,18055*
Ähnlich
7TAG009210R0045 - TY25MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 186x4,8 mm, 220N
ABB
7TAG009210R0045
€ 0,04977*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 2,3 mm x 357mm
Thomas & Betts
7TAG009010R0011
€ 0,14401*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 366mm
Thomas & Betts
7TCG009130R0006
€ 0,12058*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 3,61 mm x 368.3mm
Thomas & Betts
7TCG009110R0025
€ 0,15545*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 150mm
Thomas & Betts
7TCG009450R0181
€ 0,2875*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 224mm
Thomas & Betts
7TAG009330R0007
€ 0,18598*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.