Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1886
>
Leitungen und Kabel
>
Leitungen und Kabel
>
Leitungen
>
Installations- und Industrieleitung
>
Schlauchleitung H03/05VV-F und ähnliche
>
Artikel
Abhängeleitung, transparent A07VV-F 5G0,75
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1886-M0108365
Hersteller:
Werner Götzinger
Herst.-Nr.:
14T
EAN/GTIN:
k.A.
A07VV-F 5x0,75 qmm Abhängeleitung Transparent ELEKTRISCHE DATEN BEI +20°C Leiterwiderstand: 28 Ohm/km Isolationswiderstand: > 500 MOhm*km Kapazität : nom 65 nF/km Prüfspannung: 3kV DC Temperaturbereich: -20 / + 80°C Spannungsbereich: 600 Volt Außendurchmesser: ca. 6,5mm
... >
Leitungen
>
Installations- und Industrieleitung
>
Schlauchleitung H03/05VV-F und ähnliche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,01795*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,01795*
€ 4,78136
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,76795*
€ 4,48386
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,66795*
€ 4,36486
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,51795*
€ 4,18636
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,32795*
€ 3,96026
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,65795*
€ 3,16296
pro Meter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.