Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
LAPP SKINTOP ST-M 16x1,5 RAL 9005 BK Kabelverschraubung schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0115597
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
53111210
EAN/GTIN:
4044773177053
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 16X1.5 RAL 9005 BK, Kabelverschraubung, M 16, Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm, Schlüsselweite 1: 19, schwarz, UV-beständig, IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66, , Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet,Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen,Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse,Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser,Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69,Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar ,Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum,Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet,Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung m16
,
kabelverschraubung lapp kabel
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3223*
€ 0,4303*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32758*
€ 0,43758*
Lager 4792
5 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3307*
€ 0,4472*
Lager 1886
2 Tage
749
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32633*
€ 0,50633*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,33*
€ 0,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50633*
€ 0,60253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44633*
€ 0,53113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43633*
€ 0,51923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36633*
€ 0,43593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35633*
€ 0,42403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32633*
€ 0,38833
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINDICHT O-Ring Perbunan Gestanzte Dichtung
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0785*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53119110 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0819*
Zubehör
Lapp SKINTOP 54110840 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp Kabel
54110840
ab € 2,6348*
Zubehör
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Kugel, 30 Material, 80Ω @ 100MHz, 28 Dia. x 35mm, für Kabel-Ø 10mm Zum Öffnen
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,06*
Zubehör
WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 85mm x 85mm x 51mm
Wiska
60580
ab € 6,962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen