Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST M20 RAL9005 schwarz Verschraubung 6-13mm 53111220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0115598
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111220
EAN/GTIN:
     4044773176988
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 20X1.5 RAL 9005 BK, Kabelverschraubung, M 20, Klemmbereich (min./max.): 6 - 13 mm, Schlüsselweite 1: 25, schwarz, UV-beständig, IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66, , Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet,Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen,Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse,Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser,Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69,Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ,Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum,Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet,Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,44456*
€ 0,57456*
1
€ 5,00*
ab € 0,44*
€ 0,72*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,44078*
€ 0,72078*
Lager 1886
1868
1
€ 6,40*
ab € 0,44291*
€ 0,73291*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4408*
€ 0,7373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73291*
€ 0,87216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60291*
€ 0,71746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57291*
€ 0,68176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49291*
€ 0,58656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48291*
€ 0,57466
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44291*
€ 0,52706
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0795*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1062*
Zubehör
Lapp Kabel
53119120
ab € 0,09994*
Zubehör
Lapp Kabel
54110841
ab € 2,90658*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.