Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
OBO V-TEC VM LM16 MS Kabelverschraubung M16x1,5mm langes Gewinde 2086117
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0133322
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2086117
EAN/GTIN:
4012195810377
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 messing
Messing-Kabelverschraubung Oberfläche vernickelt Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesam- ten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262 IP 68 bei 5 bar 1h. Ms: Messing Ausführung: Gewinde M16 x 1,5
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung m16
,
kabelverschraubung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 2,86*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 3,51*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,23598*
€ 3,60598*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3216*
€ 3,7016*
Lager 1886
2 Tage
100
1
€ 6,40*
ab € 3,19681*
€ 4,62681*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62681*
€ 5,5059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53681*
€ 5,3988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21681*
€ 5,018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15681*
€ 4,9466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55681*
€ 4,2326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19681*
€ 3,8042
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M12 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2086111
€ 2,67*
Ähnlich
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M20 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2086123
€ 4,30*
Ähnlich
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M25 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2086129
€ 6,63*
Ähnlich
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M32 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2086135
€ 9,74*
Ähnlich
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M40 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2086141
€ 15,60*
Ähnlich
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M50 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2086147
€ 30,01*
Ähnlich
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M63 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2086153
€ 52,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.