Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Sicherheitsschaltgerät 777304 PNOZ X2.3P 24VACDC 3n/o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0144704
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777304
EAN/GTIN:
     4046548009866
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZ X2.3P 24VACDC 3n/o Bestellnummer: 777304 Typ: PNOZ X2.3P Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Grenztaster , Not-Aus-Überwachung unverzög. Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Stop-Kategorie: 0 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 6,0 A Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Höhe (Inch): 3.70 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , GOST-Russland , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar Bruttogewicht: 250 g Nettogewicht: 205 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,03*
€ 183,20*
Lager 1886
14
€ 6,40*
ab € 164,14*
€ 183,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,52*
€ 188,38*
Frei Haus
ab € 170,19*
€ 190,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,78*
€ 194,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.