Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
ABB F204B-125/0,3L FI-Schutzschalter allstromsensitiv 125A 300mA 3p+N links
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0151752
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CSF204523R3950
EAN/GTIN:
8012542989202
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I¿n = 30 mA) und Brandschutz (mit I¿n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
... >
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Reiheneinbaugeräte / Installationsgeräte
>
Fehlerstromschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
fi-schutzschalter abb
,
schutzschalter abb
,
schutzschalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.087,14*
€ 1.201,97*
Lager 1886
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 1.097,21*
€ 1.213,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.319,98*
€ 1.450,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.340,17*
€ 1.464,28*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.370,13*
€ 1.495,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,73*
€ 1.444,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,35*
€ 1.433,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,52*
€ 1.381,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,99*
€ 1.345,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,21*
€ 1.305,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDL240213R1012 Schutzschalter-Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB PS3/12 Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,72*
Zubehör
ABB PS3/12FI Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,76*
Zubehör
ABB S2C-H6-11R Hilfskontakt
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,77*
Zubehör
2CDL010011R1012 - Phasenschiene 1-Ph.,12 Pins,10qmm,N/blau,für S9
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,00*
Zubehör
2CDL200000R2515 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 15x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,86*
Zubehör
2CDL200000R2530 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 30x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,88*
Zubehör
2CDL200000R5032 - Anschlussklemme 6-50qmm,Pin 32x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
2CDL200011R2515 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 15x4mm,Anschl.gerade
ABB
2CDL200011R2515
ab € 1,86*
Zubehör
2CDL200301R0330 - Verdrahtungsbrücke 330 mm lang,10 qmm, blau
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
2CDL210001R1628 - Phasenschiene 1Ph.,28Pins,16qmm,N/blau
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,61*
Zubehör
2CDL230001R1011 - Phasenschiene 3Ph.,11Pins,10qmm
ABB
2CDL230001R1011
ab € 4,83*
Zubehör
2CDL230010R1060 - Phasenschiene 3Ph.,60Pins,10qmm
ABB
2CDL230010R1060
ab € 29,49*
Zubehör
2CDL240101R1012 - Phasenschiene 4Ph.,12Pins,10qmm
ABB
2CDL240101R1012
ab € 9,01*
Zubehör
ABB 2CDL230001R1012 Phasenschiene Anzahl Reihen 3 3polig 10 mm² 1 St.
ABB
2CDL230001R1012
ab € 3,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen