| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0156177 Herst.-Nr.: 524120 EAN/GTIN: 4046548003222 |
| |
|
| | |
| PSENmag Serie 1 (eckig) Sicherheitsschalter zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 ... zugelassen für sichere Anwendungen bis - Kategorie 4 nach EN 954-1 - PL e nach prEN ISO 13849-1 - SIL 3 nach En IEC 62061 ... in Verbindung mit - Sicherheitsschaltgeräten PNOZ X: nahezu alle Auswertegeräte (nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung) - Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma: PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5 - Sicherheitsschaltgeräte PNOZpower: PNOZ p1p - Sicherheitsschaltgeräte PNOZelog: PNOZ e1, PNOZ e1.1p, PNOZ e1vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp - Serienschaltung direkt oder über Schnittstelle PSEN ix1 - Anschlussarten: (1) M8-Stiftstecker, 4-polig, (2) Kabel PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch 1unit Bestellnummer: 524120 Typ: PSEN 1.1p-20(switch) Bauform: rechteckig Gesicherter Schaltabstand: -- Gesicherter Ausschaltabstand: -- Statusanzeige: ohne LED geeignet für Serienschaltung: nein Schutzart Gehäuse: IP65 , IP67 Anschlussart: M8 Zulassungen: UL/cUL , CE , GOST-Russland , TÜV Abmessung Breite: 26,0 mm Abmessung Höhe: 42,8 mm Abmessung Tiefe: 13,0 mm Anzahl Öffner: -- Anzahl Schliesser: 2 Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Bruttogewicht: 19 g Nettogewicht: 14 g |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,68* | € 62,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,85* | € 62,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,30* | € 62,99* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 51,63* | € 63,29* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,64* | € 63,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|