Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Metz 1308452077-E Patchkabel 2m gelb Cat.6A AWG26
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0160698
Hersteller:
BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
1308452077-E
EAN/GTIN:
4250184117230
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.6A AWG 26 2,0 m gelb • vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 • zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 • Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 • für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet • Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz • halogenfrei • Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen
... >
Netzwerk- und Telefontechnik passiv
>
Kupfer-Patchkabel
>
Patchkabel Cat6/Cat7
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel s/ftp cat.6a gelb 2,0m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
36 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,21*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,92*
€ 5,67*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,26*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,76*
€ 6,27*
Lager 1886
3 Tage
80
1
€ 6,40*
ab € 4,37*
€ 6,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTR NETCOM Cat6A, 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m
Metz Connect
1308450544-E
ab € 2,83*
Zubehör
BTR NETCOM Cat6A, 5m Netzwerkkabel Weiß
Metz Connect
1308455088-E
ab € 7,15*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 15,0 m grau
Metz Connect
130845A533-E
ab € 16,05*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 7,0 m schwarz
Metz Connect
1308457000-E
ab € 9,53*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 7,0 m weiß
Metz Connect
1308457088-E
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen