Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 13683 Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade 16A 5p >50V 10h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0168144
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13683
EAN/GTIN:
     4024941136839
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose Quick-Connect gerade 16A 5p (3P+N+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V~) 10h IP44, Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz, Technische Kennfarbe: grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 85 mm, Gerätebreite: 65 mm, Gerätetiefe: 90 mm, Flanschmaß vertikal: 72 mm, Flanschmaß horizontal: 65 mm, Bohrlochabstand vertikal: 52 mm, Bohrlochabstand horizontal: 52 mm
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
nicht lagernd
48
€ 6,40*
ab € 39,33*
€ 45,20*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,97*
€ 53,52*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,64*
€ 55,90*
1
€ 5,00*
ab € 44,77*
€ 58,17*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,05*
€ 58,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 2.169,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210179
ab € 44,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.