Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXMH-J 3x2,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE 100m-Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0170739
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     20003053
EAN/GTIN:
     4010480099551
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J
Anwendung Für die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet. Besonderheiten: Diese halogenfreien Leitungen haben eine minimale Rauchentwicklung. Es werden keine korrosiven und toxischen Gase abgespaltet. Bei Flammeinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes. Aufbau Leiter: Kupferblank nach VDE 0295, rund eindrähtig oder mehrdrähtig Aderisolation: vernetzte Polyäthylenmischung Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Füllmantel halogenfrei und flammwidrig Außenmantel: Polymermischung halogenfrei und flammwidrig Mantelfarbe: grau RAL 7001 Technische Daten Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5 °C - +60 °C (beim Verlegen) -20 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 °C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (mind.) Prüfungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart C (=IEC 332-1) Korrosivität der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdichte: nach VDE 0472 T. 816 Prüfart C (=IEC 1034-1) Halogenfreiheit: nach VDE 0472 T. 815 Ozonbeständigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Flammwidrigkeit: VDE 0482-266-2-4 IEC 60332-3-24.
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
€ 1,1891*
Lager 1886
10500
100
€ 6,40*
€ 1,1946*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1946*
€ 1,42157
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 119,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.