Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1,0 qmm dunkelblau Ral 5010 PVC-isolierte Aderleitung 100m Karton


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0177053
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     N040664
EAN/GTIN:
     5413260576638
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Ethernet-Kabel
PVC-Industrieleitung, feindrähtig H05V-K nach VDE 0281-3 Anwendung: Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden für die innere Verdrahtung von Geräten sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Röhren, auf und unter Putz, jedoch nur für Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, feindrähtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperatur- bereich: +5°C - +70°C (beim Verlegen) -30°C - +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) H05V-K 1,0 Farbe: blau Cu-Zahl (Kg/%m): 0,96 Außendurchmesser ca.: 2,6 Gewicht (Kg/%m): 1,4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,11715*
€ 0,16415*
1 Tag
2300
100
€ 4,99*
ab € 0,1395*
€ 0,1955*
100
€ 5,00*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,16415*
€ 0,19534
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,16315*
€ 0,19415
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,15615*
€ 0,18582
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,14915*
€ 0,17749
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,14415*
€ 0,17154
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,11715*
€ 0,13941
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 16,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.