Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec ALU55379 Alu-Druckguss Einbau- strahler chrommatt o.Sprengring schwenk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0198545
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     ALU55379
EAN/GTIN:
     4012094453798
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Bezeichnung: ALU Druckguss ohne Sprengring Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte Artikelnummer: ALU55379 EAN: 4012094453798 Art der Leuchte: Deckeneinbaustrahler Leuchtmittel: NV-Halogenlampe Durchmesser des Leuchtmittels: 50 mm Fassung: GX5,3 Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Lampenleistung: 50 W Betriebsgerät: elektronischer Trafo Betriebsgerät enthalten: Nein Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Nein Werkstoff des Gehäuses: Aluminiumdruckguss Gehäusefarbe: Nickel Lichtverteilung: symmetrisch Lichtaustritt: direkt Außendurchmesser: 83 mm Einbaudurchmesser: 68 mm Schutzklasse: III Schutzart (IP): IP20 Brandschutz F: Ja Mit Leuchtmittel: Nein Schwenkbare Ausführung: Ja Katalogfarbe: Chrom matt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,62*
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 6,51*
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,74*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 8,05*
Lager 1886
20
€ 6,40*
ab € 5,56*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
527570
ab € 3,40*
Ähnlich
Rutec Licht
527567
ab € 4,67*
Ähnlich
Rutec Licht
527565
ab € 4,58*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU55371-M
ab € 2,73*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU55372
ab € 2,71*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU55376
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.