Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi Kanalzug OH 85H DVB-S/S2 in DVB-C (QAM( Transmodulator mit CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0209272
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74042
EAN/GTIN:
     4010056740429
Suchbegriffe:
Transmodulator
wisi transmodulator
Ausstattung/Bedienung: 2 aufbereitete Kanäle PCR-Korrektur PID-Filterung Allgemeine Angaben: C/KU-Band kompatibel QPSK in QAM-Transmodulation MPEG-2 kompatibel Spannung für LNC-Fernspeisung: 12 V max. LNC-Stromaufnahme: 500 mA DiSEqC-2.0-Steuerung Leistungseigenschaften: Eingangsfrequenz-Untergrenze: 950 MHz Eingangsfrequenz-Obergrenze: 2150 MHz min. Eingangspegel: 47 dBµV max. Eingangspegel: 80 dBµV Ausgangsfrequenz-Untergrenze: 47 MHz Ausgangsfrequenz-Obergrenze: 862 MHz min. Ausgangspegel: 88 dBµV max. Ausgangspegel: 103 dBµV max. Umgebungstemperatur:+ 55 °C minimale Umgebungstemperatur:- 20 °C Anschlüsse: Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 2 Ausgang über F-Stecker Eingang über F-Buchse Common-Interface (CI) Stromversorgung: Spannung über Batt./DC-IN: 12 V Leistungsaufnahme: 10 W Stromaufnahme: 830 mA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 625,94*
€ 682,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 627,30*
€ 682,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 631,98*
€ 689,66*
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 642,74*
€ 702,81*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,81*
€ 836,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,25*
€ 827,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,81*
€ 814,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,11*
€ 799,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,74*
€ 764,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.