Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LS581ASW Aufputz-Kappe 1fach m.Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0227296
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS581ASW
EAN/GTIN:
     4011377048652
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Komponenten für die Einzelraumregelung Temperatur-Management Der wartungsfreie thermische Ventilanbetrieb öffnet und schließt alle Kleinventile völlig geräuschlos bei minimalstem Stromverbrauch. Dank seines geringen Stromverbrauchs kann der Ventilantrieb sowohl von digitalen als auch von analogen Regelgeräten (2-Punkt- oder Puls-Pause-Signal) angesteuert werden. Das elektrisch beheizte und überhubsichere Dehnelement drückt je nach Wirkungsweise das Ventil auf oder zu. Die Gegenbewegung wird durch die Feder des Ventils bewirkt. Die Funktionsweise kann auf einfache Art in stromlos geschlossen oder stromlos offeneingestellt werden. Technische Daten: Spannung: AC 230 V~ Funktion: stromlos ZU/AUF Leistungsaufnahme: 230 V im Betrieb 2,5 W Einschaltstrom: max. 250 mA Schutzart Laufzeit für 3,6 mm Hub: ca. 3 min Federkraft: 125 N Umgebungstemperatur: -5 °C bis + 50 °C Schutzart: IP 43 Schutzart senkrecht: IP 44 Ausführung: Thermischer Ventilantreib AC 230 V~ Farbe: alpinweiß (ähnlich RAL 9010)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 17,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 17,85*
Lager 1886
14
€ 6,40*
ab € 12,73*
€ 18,04*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,79*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,27*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.