Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1885ENH 4x2xAWG23 Cat7 gelb S/FTP FRNC/LSOH 1000MHz 100m-Karton


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0236081
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     YE01980+00B100gelb
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
1885ENH - Cat 7+ Kabel, S / FTP, LSZH, 4 Paar, AWG 23, CPR Dca für Innenräume CAT7 (1000 MHz), 4-paarig, S / FTP-geschirmt, horizontales Kabel vor Ort, massive Kupferleiter mit 23 AWG, Schaum-Polyolefin-Isolierung, jedes Paar mit Beldfoil®-Abschirmung, insgesamt verzinnter Kupfergeflechtabschirmung (30% Abdeckung), LSZH-Mantel. Geeignete Anwendungen: Horizontales und Gebäude-Backbone-Kabel, Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6a und 7, z. B.: 10 GBase-T (10 Gigabit-Ethernet), 1000 Basis-T (Gigabit-Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.