Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax 853AL Rohrschelle Kabelabstandschelle f.Kabel-D24-29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0238370
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     853AL
EAN/GTIN:
     4013339846634
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschelle 24-29mm
abstandschellen
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 14 x 61 mm Befestigungslangloch : 5,6 x 8 mm für Kabel-Ø : 24 - 29 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 : M 25 Werkstoff : Aluminium Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 Niedax Modell-Nr. : 853 AL
Weitere Suchbegriffe: abstandschelle alu
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,945*
€ 2,385*
100
Frei Haus
ab € 2,0039*
€ 2,4539*
50
€ 5,95*
ab € 2,06478*
€ 2,62478*
Lager 1886
50
1
€ 6,40*
ab € 1,95471*
€ 3,00471*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,3763*
€ 3,0063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00471*
€ 3,5756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72471*
€ 3,2424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62471*
€ 3,1234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49471*
€ 2,9687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39471*
€ 2,8497
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95471*
€ 2,3261
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.