Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen MegaLine 4x2xAWG 22/1 PIMF F10-130 S/F 7KS70001 Halogenf.Tr1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0240457
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD7KS700010100
EAN/GTIN:
     4066449022306
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenkabel, MegaLine® F10-130 S/F 4P H, SPACE Code 34455 - 1300 MHz, Kategorie: 7A, KS-02YSCH 4x2xAWG 22/1 PIMF Außenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound, Farbe: rapsgelb, RAL-1021, Einheit: 1000m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
14000
1000
€ 6,40*
ab € 0,95907*
€ 1,02907*
1
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,13*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,02907*
€ 1,22459
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,95907*
€ 1,14129
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.029,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.