| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1886-M0243421 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046725046059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fernsprechkabel für Erdverlegung A-2Y(L)2Y... St. III Bd. nach VDE 0816 Anwendung: Alle Außenkabel sind grundsätzlich zur Verwendung in allen Betriebsstätten zugelassen. Einschränkungen für Grubenbaue siehe DIN VDE 0118 Teil 1 bis Teil 3. Kabel mit äußerem PE-Mantel sind ohne ausreichende Schutzmaßnahmen für feuer- oder explosionsgefährdete Betriebstätten nicht zulässig. Alle Bauarten sind für Starkstrom- Installationszwecke nicht zugelassen. Kabel mit Isolierhülle und Mantel aus Polyäthylen in Bündelverseilung nach DIN VDE 0816 Teil 1 enthalten Stern- Vierer und werden vorwie- gend niederfrequent, nur im Stamm und vorzugsweise unbespult betrie- ben. Sie werden z.B. als Ortsanschluß-und Ortsverbindungskabel, als Bahnhofsfernmeldekabel und in Industrieanlagen verwendet. PE- isolierte Kabel dürfen Adern mit in regelmäßigem Abstand durch- brochener Isolierhülle zur Isolationsüberwachung enthalten. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PE (2Y) Aderkenn- zeichnung: durch schwarze Ringe Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbündel e 5 oder 10 Grundbündel zum Hauptbündel und Grund- und Hauptbündel zur Kabelseele verseilt. Seelenbewicklung Mantel: Schichtenmantel = Aluminiumband 0,2 mm beiseitig mit Kunststoff beschichtet und mit dem PE-Mantel (schwarz) verschweißt Mantel-kennzeichnung: fortlaufend Fernsprech- Handapparat und Metermarkierung weiß Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 225 V 225 V Prüfspannung: 2000 V 2000 V Schleifenwiderstand: 130 /km 73,2 /km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazität: 52 nF/km 55 nF/km Isolationswiderstand: 5 Gx km 5 Gx km Kapazitive Kopplungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |