| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3626255 Herst.-Nr.: SH-LNB40QSD EAN/GTIN: 8424450152423 |
| |
|
| | |
| Das neu etwickelte Multifeed System in Verbindung mit dem technisch optimierten LNB-Feedhalter (geeignet für 3° Abstand) bietet Ihnen die Möglichkeit zum Empfang von bis zu 4 Satellitenpositionen (max.20°). Um eine optimale Empfangsqualität zu gewährleisten, ist die Multifeedschiene drehbar und der LNB-Feedhalter individuell in seiner Höhe einstellbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Art des Speisesystems/LNB: | ohne | Werkstoff Spiegel: | Aluminium | Mit Masthalterung: | true | Mit Systemhalterung: | true | Multifeedtauglich: | true | Tragarm komplett vormontiert: | true | Feed-Aufnahme: | 40 mm | Werkstoff Halterung: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 20,70* | € 28,57* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,10* | € 39,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|