Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi Koaxialkabel MK 96A 0100 6,8mm 3fach geschirmt 100m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0294521
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75315
EAN/GTIN:
     4010056753153
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK 96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal für den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie Terrestrik und Multimedianwendungen. Es übertrifft die Forderungen der Klasse A+ (EN 50117-2-4) und bietet mit seinem hohen Schirmungsmaß von 120 dB besten Schutz der übertragenen TV-Signale in allen Einsatzszenarien gegen äußere Störeinflüsse. Mit seinen Maßen von 6,8 mm Durchmesser beim PVC Außenmantel eignet sich das MK 96 A bestens für die passgenaue, einfache Installation mit WISI-Steckersystemen sowie handelsüblichem Verbindungszubehör.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11500
100
€ 4,95*
ab € 0,6393*
€ 0,7993*
100
€ 5,46*
ab € 0,6953*
€ 0,8653*
Lager 1886
3100
100
€ 6,40*
ab € 0,72712*
€ 0,90712*
3 Tage
100
100
€ 75,00*
ab € 0,7458*
€ 0,9258*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,90712*
€ 1,07947
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89712*
€ 1,06757
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,85712*
€ 1,01997
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,82712*
€ 0,98427
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,72712*
€ 0,86527
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 90,712* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.