Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss iceguard 18 Selbstlimitierendes Heizband 750m Trommel 18/36 W/m 98300862


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0299006
Hersteller:
     DEVI Heizmatten
Herst.-Nr.:
     98300862
EAN/GTIN:
     5703466213506
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10°C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, 750 m Trommel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 15,02*
Lager 1886
167
1
€ 6,40*
ab € 10,79*
€ 15,44*
2 Tage
1651
1
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 19,82*
14 Tage
nicht lagernd
750
€ 5,90*
ab € 17,98*
€ 21,86*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,44*
€ 18,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,34*
€ 18,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,49*
€ 17,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,91*
€ 16,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,40*
€ 15,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.