Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauff HRD100 SG 4x8-30 b40 A2/EPDM55 P-CABLE Basic SG f.4 Kabel Ringraumdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0363067
Hersteller:
     Hauff Technik
Herst.-Nr.:
     2700102000
EAN/GTIN:
     4052487000130
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
Standard-Ringraumdichtungmit Segmentringtechnik Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln. Maße: Pressplatten: 5 mm, Dichtbreite: 40 mmWerkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), Gummi: EPDMLastfall: Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4, DIN 18195 Teil 6FHRK-Standard: 40Dichtheit: gas- und wasserdichtFutterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 100Anzahl Kabel insgesamt: 4Anzahl Kabel: 4¿Kabel Ø (mm): 8 - 30Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor OrtBestellbezeichnung: HRD 100-SG-4/8-30Artikelnummer: 2700102000 100mm Außenmesser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,95*
€ 104,37*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 84,28*
€ 104,46*
Lager 1886
26
€ 6,40*
ab € 84,11*
€ 104,59*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,00*
€ 105,64*
€ 6,99*
ab € 85,58*
€ 105,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.