Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Klemmschelle M20 für Aluminiumrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427884
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IK 20 AL
EAN/GTIN:
     4046933001154
Suchbegriffe:
Gewinde-Alu-Rohr
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Klemmschellen
Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Überkopfmontagen mit Schraub-Rohrschellen IPA ... durchzuführen. für Steckrohr-IEC : IESR ... AL für Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL für Muffenrohr-fm : FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 20 mm Breite B : 23,7 mm Tiefe T : 18 mm Höhe H : 27,6 mm Höhe Rohrmittelpunkt H1 : 19,8 mm Befestigungslochung : 6,5 x 8,5 mm Oberfläche : stranggepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,02*
1 Tag
937
1
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,31*
1 Tag
85
1
€ 4,98*
ab € 0,83*
€ 1,37*
Lager 1886
6007
1
€ 6,40*
ab € 0,93076*
€ 1,50076*
1
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50076*
€ 1,7859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34076*
€ 1,5955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22076*
€ 1,4527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19076*
€ 1,417
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13076*
€ 1,3456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93076*
€ 1,1076
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.