Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Klemmschelle M25 für Aluminiumrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427885
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IK 25 AL
EAN/GTIN:
     4046933001161
Suchbegriffe:
Gewinde-Alu-Rohr
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Klemmschellen
Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Überkopfmontagen mit Schraub-Rohrschellen IPA ... durchzuführen. für Steckrohr-IEC : IESR ... AL für Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL für Muffenrohr-fm : FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 25 mm Breite B : 29,2 mm Tiefe T : 18 mm Höhe H : 30,6 mm Höhe Rohrmittelpunkt H1 : 22,2 mm Befestigungslochung : 6,5 x 12 mm Oberfläche : stranggepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,33*
1 Tag
599
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,56*
2 Tage
16
1
€ 4,98*
ab € 0,98*
€ 1,58*
Lager 1886
6665
1
€ 6,40*
ab € 1,05787*
€ 1,68787*
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68787*
€ 2,00857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50787*
€ 1,79437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39787*
€ 1,66347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35787*
€ 1,61587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29787*
€ 1,54447
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05787*
€ 1,25887
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.