Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Klemmschelle M63 für Aluminiumrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427889
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IK 63 AL
EAN/GTIN:
     4046933001208
Suchbegriffe:
Gewinde-Alu-Rohr
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Klemmschellen
Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen müssen bei Überkopfmontagen Schraub-Rohrschellen IPA ... verwendet werden. für Steckrohr-IEC : IESR ... AL für Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL für Muffenrohr-fm : FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 63 mm Breite B : 72,3 mm Tiefe T : 18 mm Höhe H : 56 mm Höhe Rohrmittelpunkt H1 : 42,1 mm Befestigungslochung : 6,5 x 12 mm Oberfläche : stranggepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,72*
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,93*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 1,94*
€ 2,95*
Lager 1886
26
1
€ 6,40*
ab € 1,94623*
€ 2,95623*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 3,45*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95623*
€ 3,51791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70623*
€ 3,22041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59623*
€ 3,08951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46623*
€ 2,93481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36623*
€ 2,81581
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94623*
€ 2,31601
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.