Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bügelschelle M32 für Aluminiumrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427915
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IPA 32 AL
EAN/GTIN:
     4046933001246
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / Decke sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Überkopfmontagen mit Schraub-Rohrschellen IPA ... durchzuführen. für Steckrohr-IEC : IESR ... AL für Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL für Muffenrohr-fm : FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) B x L : 16 x 69 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Spannbereich-Ø : 29 - 38 mm für IEC-Rohr-Ø : 32 mm Oberfläche : pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3535 Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 / 1.4303
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,71*
Lager 1886
100
25
€ 6,40*
ab € 2,04156*
€ 2,78156*
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,15*
1 Tag
628
1
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,18*
5 Tage
482
1
€ 6,50*
ab € 3,61*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,78156*
€ 3,31006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61156*
€ 3,10776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52156*
€ 3,00066
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04156*
€ 2,42946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,539* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.