Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio 222060142 LED-Fassadenl.SHANNON 7W 700lm 3000K D11/H17cm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0565553
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     222060142
EAN/GTIN:
     4017807337624
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese moderne LED Wandlampe SHANNON sofort ins Auge. Mit ihrem schicken Design sowie ihrem nach allen Seiten gleichmäßig gebündelten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Die Wandlampe SHANNON hat eine Höhe von 17 cm und einen Durchmesser von 11 cm. Mit einer Schutzart von IP54 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen und Laternen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Gefertigt ist die Leuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium und weißem Kunststoff. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1
1
€ 6,40*
ab € 22,13*
€ 31,38*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 26,29*
€ 33,65*
1
€ 5,95*
ab € 34,81*
€ 48,14*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.