Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ SAP/S.13 System Access Point 2.0 Busch-free@home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0585122
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0154
EAN/GTIN:
     4011395261569
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems. Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired). Mit integrierter free@home Wireless Antenne. Mit integriertem free@home Busanschluss. Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten). Optionale Versorgung über das gelb/weiße Adernpaar der Bus Leitung (24V). Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen. Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Programmierung über das Web-Interface des System Access Points. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Beim Betrieb von free@home Wired Geräten wird eine Bus-Spannungsversorgung benötigt . Als Tischgerät geeignet. Für die Wandmontage geeignet. 2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen. 2,4 GHz und 5 GHz WLAN 1 GHz Dual Core Prozessor 512 Mb Arbeitsspeicher Lieferumfang: -Montageplatte, -Steckernetzteil, -Schrauben und Dübel Beim Betrieb von mehr als 64 Teilnehmern (Wired Geräten) wird eine zusätzliche Bus-Spannungsversorgung benötigt.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 348,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 322,83*
€ 354,71*
Lager 1886
10
€ 6,40*
ab € 346,23*
€ 379,68*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 349,24*
€ 383,52*
Frei Haus
ab € 358,76*
€ 392,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,05*
€ 451,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,85*
€ 440,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.