Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM SB300 Universelle Soundbarhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0622485
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     17634
EAN/GTIN:
     4051814373794
Highlights - Universelle Soundbarhalterung SB 100 Silber aus hochwertigem Aluminium - Für alle handelsüblichen Soundbars bis max. 10 kg - Höhenverstellbar, tiefenverstellbar und neigbar - Kombinierbar mit allen handelsüblichen TV-Wandhalterungen und TV-und Deckenhalterungen - Auch bei allen VCM TV Standfüßen und TV Möbeln mit Halterung verwendbar Technische Details: - Maximale VESA Breite: 600 mm - Farbe: Silber/Aluminium - Maximale Tragkraft: 10 kg - Lieferung inkl. aller erforderlichen Montagematerialien. - Einfache und schnelle Montage durch direkte Befestigung an der Halterung. - Produktmaße ca. H. 35,7 x 22 cm Durch die direkte Befestigung der Soundbarhalterung an der Wand ? bzw. Deckenhalterung oder am TV Standfuß bewegt sich die Soundbar beim drehen oder ausziehen ebenso wie Ihr TV Gerät. Somit erhalten Sie perfekten Klanggenuss in jeder Position Ihres Bildschirmes. Wer wie VCM die Welt immer wieder mit neuen Augen sieht, kann auch immer wieder mit neuen Ideen und technischen Innovationen überraschen und begeistern. Die Liebe zum Detail macht VCM - Halterungen zu etwas ganz Besonderem.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.