Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5640-3119 ARGUS 360 IP54 pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0627631
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5640-3119
EAN/GTIN:
     4042811221546
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
ARGUS 360. Bewegungsmelder für die Deckenmontage im Außenbereich. 360 Grad-Flächenüberwachung mit einem Durchmesser von 20 m (Montagehöhe 2,5 m). Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeit. LED-Funktionsanzeige. Netzspannung AC 230 V +/-10 %, 50/60 Hz. Glühlampen max. 3000 W. Kapazitive Last max. 176 uF. Erfassungswinkel 360 Grad. Reichweite max. 20 m +/-10 % bei einer Montagehöhe von 2,5m. Anzahl der Ebenen 11. Anzahl der Zonen 1416. Lichtfühler 2-100 Lux und Teach mode. Zeit 5s bis 15 min. und Impulsmodus ca. 2 s. Neutralleiter erforderlich. EG-Richtlinien Niederspannungsrichtlinie 73//23/EEC und EMV-Richtlinie 89/336/EEC. Schutzart IP 54. Abmessungen 121x65 mm (Durchm. x H). Lieferumfang Mit Schrauben und Dübel. Farbe polarweiß.
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 98,35*
€ 121,95*
€ 3,50*
ab € 98,81*
€ 122,11*
Lager 1886
9
€ 6,40*
ab € 100,87*
€ 124,49*
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 126,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,34*
€ 132,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.