| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0644293 Herst.-Nr.: 283331 EAN/GTIN: 4000420283331 |
| |
|
| | |
| STALKER XT950 Wer im Sommer in den deutschen Großstädten unterwegs war, der konnte sich einem Thema garantiert nicht entziehen: Die E-Mobilität hat Einzug in den urbanen Straßenverkehr gefunden und nahezu an jeder Ecke konnte man E-Scooter erspähen. Die Leihgeräte erfreuten sich dank des Versprechens der schnellen und unkomplizierten Fortbewegung schnell großer Beliebtheit. Mit dem Stalker XT950 von blu:s bieten wir nun allen, die bereits auf den Geschmack gekommen sind, die Möglichkeit sich Ihren eigenen E-Scooter mit StVZO-Zulassung zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis nach Hause zu holen. KOMFORTABEL Wenn Sie Wert auf Komfort legen, dann wird Sie unser E-Scooter garantiert glücklich machen. Das breite Trittbrett sorgt für eine entspannte und sichere Fahrposition und die großen 10 Zoll Luftreifen sowie die umfangreiche Federung an Vorder- und Hinterrad ermöglichen einen hohen Fahrkomfort auch auf unebenem Gelände. KRAFTVOLL Neben dem Fahrkomfort ist vor allem die technische Ausstattung des E-Scooters hervorzuheben. Der 350 Watt starke Hinterradmotor sorgt in Verbindung mit der 13 Ah Lithium Batterie für eine maximale Reichweite von 50 Kilometern. Während der Fahrt versorgt Sie ein LCD-Display mit allen wichtigen Informationen. PRAKTISCH Im Vergleich zu vielen anderen Modellen überzeugt der Stalker XT950 auch mit seiner kompletten Faltbarkeit. So können Sie neben der klappbaren und höhenverstellbaren Lenkstange auch die Griffe einklappen. Dank dieser Kompaktheit und dem geringen Gewicht von ca. 20 kg können Sie den E-Scooter bequem überall mit hinnehmen. SICHER Einen besonders hohen Stellenwert haben wir natürlich auch dem Thema Sicherheit gewidmet. So sorgen LED-Leuchten vorne und hinten sowie Reflektoren an den Seiten dafür, dass Sie auch bei Dunkelheit gesehen werden. Zusätzlich sorgen Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad für eine zuverlässige Bremswirkung. Nennspannung 36V Motorleistung 350W Batterie Lithtium 13aH Max. Geschwindigkeit 20 km/h Ladedaue |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro Scooter Zweirad, Elektro-Scooter, Elektroroller, Elektroroller 2-Rad, Elektroscooter, Elektroscooter 2 Rad, Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, eScooter, e-scooter mit straßenzulassung, e-scooter |
| | |
| |